Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Non
avec matériau de fixation - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356786409
Réf. Sonepar
00126678640
Réf. Fournisseur
1014127
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
autre
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Non
avec texte d'avertissement/d'information
Non
avec matériau de fixation
Non
photoluminescent
Non
largeur
100 mm
hauteur
86.8 mm
diamètre
0 mm
Etiquette d'avertissement, Carte, jaune-noir, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID - ID COLOR, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 100 x 100 mm, Nombre d'étiquettes: 1