![Phoenix Contact - Etiquettes a inserer pour reperage de cable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015313149.jpg?ts=1704844939030)
Phoenix Contact - Etiquettes a inserer pour reperage de cable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 4.3 mm
modèle - forme de carte
longueur - 10 mm
diamètre du câble - 0.6...7 mm
avec zone de texte - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356559751
Réf. Sonepar
00126828765
Réf. Fournisseur
0828765
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
4.3 mm
modèle
forme de carte
longueur
10 mm
diamètre du câble
0.6...7 mm
avec zone de texte
Oui
crantage
sans
matériau
autre
mode de pose
autre
couleur
blanc
imprimé
sans
type
à paroi moyenne
Repères à enfiler pour câble, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID - ID COLOR, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, diamètre de câble: 0,6 ... 7 mm, surface utile: 10 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 112