Phoenix Contact - Etiquettes a encliqueter pour appareils

Phoenix Contact - Etiquettes a encliqueter pour appareils

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • largeur - 14.9 mm

  • hauteur - 48.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356614115

Réf. Sonepar

00126830049

Réf. Fournisseur

0830049

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

couleur

autre

auto-adhésif

Non

inscription

avec inscription

largeur

14.9 mm

hauteur

48.7 mm

Etiquettes à encliqueter, à commander: sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 49 x 15 mm