![Phoenix Contact - Etiquettes a encliqueter pour appareils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015313277.jpg?ts=1704844903145)
Phoenix Contact - Etiquettes a encliqueter pour appareils
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
longueur - 29 mm
inscription - sans inscription
couleur - jaune
largeur - 8 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356562256
Réf. Sonepar
00126829440
Réf. Fournisseur
0829440
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Non
longueur
29 mm
inscription
sans inscription
couleur
jaune
largeur
8 mm
hauteur
29 mm
transparent
Non
Etiquettes à encliqueter, Carte, jaune, vierge, repérable avec: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: insérer, surface utile: 29x8mm, Nombre d'étiquettes: 48