![Phoenix Contact - Etiquettes a encliqueter pour appareils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/0828778.jpg?ts=1704845192113)
Phoenix Contact - Etiquettes a encliqueter pour appareils
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
longueur - 27 mm
inscription - sans inscription
couleur - blanc
largeur - 17.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356558532
Réf. Sonepar
00126828778
Réf. Fournisseur
0828778
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Non
longueur
27 mm
inscription
sans inscription
couleur
blanc
largeur
17.6 mm
hauteur
27 mm
magnétique
Non
transparent
Non
Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, repérable avec: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 27 x 18 mm, Nombre d'étiquettes: 21