![Phoenix Contact - Etiquette souple autocollante en cartouche](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1331_P_0285585.jpg?ts=1704844875639)
Phoenix Contact - Etiquette souple autocollante en cartouche
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
auto-adhésif - Oui
longueur - 8000 mm
inscription - sans inscription
magnétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151315153
Réf. Sonepar
00126131515
Réf. Fournisseur
1116131
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
autre
auto-adhésif
Oui
longueur
8000 mm
inscription
sans inscription
magnétique
Non
transparent
Non
largeur
24 mm
sans halogène
Oui
hauteur
24 mm
Etiquette, Rouleau, jaune-noir, vierge, repérable avec: THERMOMARKGO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x22mm