![Phoenix Contact - etiquette de reperage pour milieux en ecoulement](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/0830968.jpg?ts=1704845180276)
Phoenix Contact - etiquette de reperage pour milieux en ecoulement
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - marron
auto-adhésif - Non
longueur - 38 mm
inscription - avec inscription
transparent - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4046356912426
Réf. Sonepar
00126691242
Réf. Fournisseur
0830968
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
marron
auto-adhésif
Non
longueur
38 mm
inscription
avec inscription
transparent
Non
largeur
38 mm
sans halogène
Non
hauteur
9 mm
Etiquette, marron, préimprimé, type de montage: encliquetage, surface utile: 9 x 38mm, Nombre d'étiquettes: 1