Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Phoenix Contact - Etiquette d'avertissement

Phoenix Contact - Etiquette d'avertissement

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • avec matériau de fixation - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356717878

Réf. Sonepar

00126830463

Réf. Fournisseur

0830463

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

couleur

autre

matériau

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information

Non

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

avec matériau de fixation

Non

photoluminescent

Non

largeur

105 mm

hauteur

52 mm

diamètre

0 mm

Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune-noir, repéré: Symbole éclair et avertissement en allemand, anglais, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 105x52mm, Nombre d'étiquettes: 4