Phoenix Contact - Etiquette d'avertissement
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - autre
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356073967
Réf. Sonepar
00126607396
Réf. Fournisseur
3047374
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
autre
couleur
autre
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
matériau
plastique
avec matériau de fixation
Oui
photoluminescent
Non
signification de l'impression
autre
symbole
autre
largeur
12 mm
modèle
autre
sans halogène
Non
hauteur
34 mm
diamètre
0 mm
Panneaux d'avertissement pour blocs de jonction UT