![Phoenix Contact - Etiquette autocollante ultra-souple en cartouche](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/79625_1000_int_04.jpg?ts=1704844969784)
Phoenix Contact - Etiquette autocollante ultra-souple en cartouche
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Oui
longueur - 8000 mm
inscription - sans inscription
magnétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626212173
Réf. Sonepar
00126621218
Réf. Fournisseur
0803938
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
blanc
auto-adhésif
Oui
longueur
8000 mm
inscription
sans inscription
magnétique
Non
transparent
Non
largeur
8000 mm
sans halogène
Non
hauteur
12 mm
Etiquette, ultra-souple, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec: THERMOFOX, THERMOMARKGO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x10mm