Phoenix Contact - Etiquette autocollante rigide pour appareil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
auto-adhésif - Oui
longueur - 46 mm
inscription - avec inscription
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356783101
Réf. Sonepar
00126802007
Réf. Fournisseur
0802007
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
autre
auto-adhésif
Oui
longueur
46 mm
inscription
avec inscription
transparent
Non
largeur
46 mm
sans halogène
Non
hauteur
46 mm
Etiquette en plastique avec perçage, à commander: sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 45x10mm