![Phoenix Contact - Etiquette autocollante rigide pour appareil](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/123146_1000_int_04.jpg?ts=1704845079374)
Phoenix Contact - Etiquette autocollante rigide pour appareil
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
auto-adhésif - Oui
longueur - 8 mm
inscription - sans inscription
magnétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626935911
Réf. Sonepar
00126693591
Réf. Fournisseur
1097012
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
noir
auto-adhésif
Oui
longueur
8 mm
inscription
sans inscription
magnétique
Non
transparent
Non
largeur
8 mm
sans halogène
Non
hauteur
40 mm
Etiquette, Rouleau, noir, vierge, repérable avec: THERMOMARK ROLLMASTER 300-600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 40 x 8mm, Nombre d'étiquettes: 500