![Phoenix Contact - Etiquette autocollante rigide pour appareil](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/0831696.jpg?ts=1704845063140)
Phoenix Contact - Etiquette autocollante rigide pour appareil
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Oui
longueur - 15 mm
inscription - sans inscription
transparent - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356926393
Réf. Sonepar
00126692639
Réf. Fournisseur
0831696
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
blanc
auto-adhésif
Oui
longueur
15 mm
inscription
sans inscription
transparent
Non
largeur
15 mm
sans halogène
Oui
hauteur
60 mm
Repères pour appareils, Feuille, blanc, vierge, repérable avec: TOPMARKNEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 60 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 20