![Phoenix Contact - Etiquette autocollante pour surfaces brutes](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/0830632.jpg?ts=1704844779488)
Phoenix Contact - Etiquette autocollante pour surfaces brutes
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
auto-adhésif - Oui
longueur - 32 mm
inscription - avec inscription
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356719865
Réf. Sonepar
00126671986
Réf. Fournisseur
0830632
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
autre
auto-adhésif
Oui
longueur
32 mm
inscription
avec inscription
transparent
Non
largeur
32 mm
sans halogène
Non
hauteur
85 mm
Étiquette pour surfaces brutes, à commander: sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 85 x 32mm