Phoenix Contact - Etiquette autocollante pour appareil

Phoenix Contact - Etiquette autocollante pour appareil

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • auto-adhésif - Oui

  • longueur - 12 mm

  • inscription - avec inscription

  • largeur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356351812

Réf. Sonepar

00126635181

Réf. Fournisseur

0824315

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

couleur

autre

auto-adhésif

Oui

longueur

12 mm

inscription

avec inscription

largeur

12 mm

sans halogène

Oui

hauteur

26.5 mm

Etiquette, à commander: sous forme de ligne, argent-mat, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 26,5 x 12 mm