![Phoenix Contact - Etiquette autocollante pour appareil](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_0818001.jpg?ts=1704844947016)
Phoenix Contact - Etiquette autocollante pour appareil
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Oui
longueur - 7 mm
inscription - sans inscription
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356125505
Réf. Sonepar
00126612550
Réf. Fournisseur
0818001
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
blanc
auto-adhésif
Oui
longueur
7 mm
inscription
sans inscription
transparent
Non
largeur
7 mm
sans halogène
Oui
hauteur
16 mm
Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec: THERMOMARK ROLLMASTER 300-600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 16 x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 10000