![Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch-](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/144412_1000_int_04.jpg?ts=1704844759591)
Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch-
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau
gérable - Non
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5
nombre de fentes de module - 2
nombre de commutateurs empilables max. - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626834832
Réf. Sonepar
00126004302
Réf. Fournisseur
1085176
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau
gérable
Non
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
5
nombre de fentes de module
2
nombre de commutateurs empilables max.
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
couche 2
Oui
couche 3
Non
indice de protection (IP)
IP30
nombre d'autres ports
7
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports PoE
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
0
largeur
22.5 mm
hauteur
117 mm
profondeur
84 mm
nombre de ports SC 100 Mbit/s
2
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
5
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
Unmanaged Switch 1000, 5 Ports RJ45 10-100 MBit-s, 2 Ports SFP 100 MBit-s, PROFINET Conformance-Class A