![Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch-](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/140101_1000_int_04.jpg?ts=1704844759560)
Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch-
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
gérable - Non
power over Ethernet - sans
nombre de fentes de module - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4055626834320
Réf. Sonepar
00126004297
Réf. Fournisseur
1085039
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
0
gérable
Non
power over Ethernet
sans
nombre de fentes de module
0
nombre de commutateurs empilables max.
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports PoE
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
0
indice de protection (IP)
IP30
nombre d'autres ports
5
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
couche 2
Oui
couche 3
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
122.99 mm
profondeur
84 mm
alimentation en courant
simple
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
puissance absorbée max.
2.64 W
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
5
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
Switch Ethernet étroit, cinq ports RJ45 avec 10-100Mbit-s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS