![Phoenix Contact - Embases paroi avant](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_27681_1000_int_04.jpg?ts=1705027091900)
Phoenix Contact - Embases paroi avant
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 8
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918914691
Réf. Sonepar
00126891469
Réf. Fournisseur
1513761
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
8
nombres de connecteurs data
0
matériau du filetage
autre
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
2 A
nombre min. de cycles d'insertion
100
matériau du boîtier/corps
zinc
revêtement du boîtier
autre
avec affichage du statut
Non
température ambiante
85...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
matériau du revêtement de contact
nickel
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
30 V
blindé
Non
Embase paroi avant, Universel, 8P, connecteur femelle, droit, M12-Std, codage A, sr ext libre, Face avant, Pg9, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,25 mm², Cordon TPE, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1239866