![Phoenix Contact - Embases paroi avant](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/59880_2000_int_04.jpg?ts=1704845110876)
Phoenix Contact - Embases paroi avant
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
type de verrouillage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356827539
Réf. Sonepar
00126682753
Réf. Fournisseur
1619218
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombres de connecteurs data
0
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
630 V
blindé
Non
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
14 A
avec affichage du statut
Non
température ambiante
-40...125 °C
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
catégorie de surtension
III
Embase paroi avant, droit, Pr verrouillage Std et SCO, M17, 7P+PE, femelle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé, bride: 25,75mm x 25,75mm, IP67, 8P, à sertir, série: ST