![Phoenix Contact - Embases paroi avant](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/60002_1000_int_04.jpg?ts=1704845091387)
Phoenix Contact - Embases paroi avant
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
avec conducteur de protection - Non
courant assigné In - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356821001
Réf. Sonepar
00126682100
Réf. Fournisseur
1619866
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombres de connecteurs data
0
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
6 A
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
300 V
blindé
Non
avec affichage du statut
Non
température ambiante
125...125 °C
M23, Embases paroi avant, série: CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, nb de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, A sertir, Joint axial, Fixation centrale M20 x 1,5, détrompage: N