Phoenix Contact - Embases paroi avant

Phoenix Contact - Embases paroi avant

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température ambiante - 125...125 °C

  • température d'utilisation - -40...125 °C

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • avec raccordement de blindage - Non

  • avec raccordement PE - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626622125

Réf. Sonepar

00126662212

Réf. Fournisseur

1628497

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

température ambiante

125...125 °C

température d'utilisation

-40...125 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

avec raccordement de blindage

Non

avec raccordement PE

Non

M23 Embase paroi avant, série: M23PROSignal, coudé rotatif, Pr verrouillage rapide Std et ONECLICK, 17P, Sens de rotation: Std, femelle, A sertir, bride: 26x26mm, codage N, Article ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)