Phoenix Contact - Embases paroi avant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 17
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356400916
Réf. Sonepar
00126640091
Réf. Fournisseur
1613540
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
17
nombres de connecteurs data
0
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
48 V
blindé
Oui
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
3.6 A
avec affichage du statut
Non
température ambiante
125...125 °C
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
catégorie de surtension
II
Embase paroi avant, droit, Pr verrouillage Std et SCO, M17, 17P, Mâle, Joint torique axial, Fixation centrale, blindé, IP67, 17P, à sertir, série: ST, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1242772