Phoenix Contact - Embases paroi avant

Phoenix Contact - Embases paroi avant

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • type de verrouillage - autre

  • blindé - Non

  • avec affichage du statut - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626195315

Réf. Sonepar

00126619531

Réf. Fournisseur

1623728

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation

0

nombres de connecteurs data

0

type de verrouillage

autre

blindé

Non

avec affichage du statut

Non

température ambiante

115...115 °C

avec conducteur de protection

Non

M40 Embase paroi avant série SB, droit, blindé, Pr verrouillage Std+SCO, 4P+4+4+PE-3+N+PE, Sens rotation Std, Mâle, A sertir, Joint torique axial, 4xØ4,2, bride 40x40mm, CAT5, codage 2, Remp. RoHSII ss except. 6c (Pb <0,1%) ref 1244967