![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_1554571.jpg?ts=1705027027115)
Phoenix Contact - Embases paroi avant
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
classe de protection (IP), monté - IP69K
avec conducteur de protection - Non
courant assigné In - 2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356170345
Réf. Sonepar
00126617034
Réf. Fournisseur
1554571
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
finition du boîtier
droit
classe de protection (IP), monté
IP69K
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
2 A
nombre min. de cycles d'insertion
100
matériau du filetage
acier inoxydable
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
30 V
blindé
Non
matériau du boîtier/corps
autre
avec affichage du statut
Non
température ambiante
85...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
matériau du revêtement de contact
or
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
Embase paroi avant, Universel, 8P, Connecteur mâle, droit, M12-Std, codage A, sr ext libre, Face avant, Pg9, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,25 mm², Cordon TPE, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1240037