Phoenix Contact - Embases paroi avant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 9
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356442404
Réf. Sonepar
00126613781
Réf. Fournisseur
1613631
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
9
nombres de connecteurs data
0
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
630 V
blindé
Oui
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
14 A
avec affichage du statut
Non
température ambiante
125...125 °C
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
Embase paroi avant, droit, Pr verrouillage Std et SCO, M17, 5P+3+PE, femelle, Joint torique axial, 4x Ø2,7, blindé, bride: 21,6mm x 21,6mm, IP67, 9P, à sertir, série: ST