![Phoenix Contact - Embases paroi avant](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015316353.jpg?ts=1704844830229)
Phoenix Contact - Embases paroi avant
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 17
température ambiante - 125...125 °C
température d'utilisation - -20...125 °C
avec raccordement de blindage - Oui
avec raccordement PE - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356269407
Réf. Sonepar
00126607898
Réf. Fournisseur
1607898
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
17
température ambiante
125...125 °C
température d'utilisation
-20...125 °C
avec raccordement de blindage
Oui
avec raccordement PE
Non
classe de protection (IP), monté
IP67
nombre de contacts de commande
17
Embase paroi avant, coudé rigide, Verrouillage à vis, M23, 17P, femelle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé, bride: 26mm x 26mm, IP67, 17P, à sertir, série: RF