Phoenix Contact - Embases paroi avant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 4
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356273817
Réf. Sonepar
00126607674
Réf. Fournisseur
1607674
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
4
nombres de connecteurs data
0
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
630 V
blindé
Oui
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
20 A
avec affichage du statut
Non
température ambiante
125...125 °C
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
catégorie de surtension
III
Embase paroi avant, droit, Pr verrouillage Std et SCO, M17, 3P+PE, Mâle, blindé, bride: 21,6mm x 21,6mm, IP67, 4P, à sertir, série: ST