Phoenix Contact - Embases paroi avant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
température ambiante - -40...125 °C
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
catégorie de surtension - III
classe de protection (IP), monté - IP67
Emballage et conditions
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356273794
Réf. Sonepar
00126607672
Réf. Fournisseur
1607672
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
température ambiante
-40...125 °C
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
catégorie de surtension
III
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
20 A
tension assignée (Ue)
630 V
Embase paroi avant, coudé rotatif, SCO, M17, 3P+PE, Mâle, Joint torique axial, 4x Ø2,7, blindé, bride: 25mm x 25mm, IP67, 4P, à sertir, série: ST