![Phoenix Contact - Embases paroi avant](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_29233_1000_int_04.jpg?ts=1705027086524)
Phoenix Contact - Embases paroi avant
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 4
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356021289
Réf. Sonepar
00126602128
Réf. Fournisseur
1523450
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
4
nombres de connecteurs data
0
matériau du filetage
autre
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
4 A
nombre min. de cycles d'insertion
100
matériau du boîtier/corps
autre
avec affichage du statut
Non
température ambiante
85...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
matériau du revêtement de contact
nickel
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
250 V
blindé
Non
Embases paroi avant, Universel, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE