![Phoenix Contact - Embases paroi avant](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/45613_1000_int_04.jpg?ts=1705027042045)
Phoenix Contact - Embases paroi avant
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 0.7 mm
nombre de pôles - 5
mode de pose - montage frontal
section de conducteur - 0.34 mm²
isolation des fils - TPE
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356650793
Réf. Sonepar
00126458826
Réf. Fournisseur
1458826
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
0.7 mm
nombre de pôles
5
mode de pose
montage frontal
section de conducteur
0.34 mm²
isolation des fils
TPE
tension assignée (Ue)
60 V
température ambiante
85...85 °C
température d'utilisation
-25...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec raccordement de blindage
Non
type de contact à fiche, intérieur
mâle (fiche)
classe de protection (IP), monté
IP65/IP67
courant assigné In
4 A
nombre min. de cycles d'insertion
100
filetage à visser
M12
Embases paroi avant, Universel, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,7 m, 0,34 mm², Cordon TPE