![Phoenix Contact - Embases paroi avant](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1411573.jpg?ts=1704845001712)
Phoenix Contact - Embases paroi avant
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 8
nombres de connecteurs data - 0
matériau du filetage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356936125
Réf. Sonepar
00126411573
Réf. Fournisseur
1411573
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
8
nombres de connecteurs data
0
matériau du filetage
autre
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
30 V
blindé
Non
matériau du boîtier/corps
autre
avec affichage du statut
Non
température ambiante
85...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
matériau du revêtement de contact
or
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
2 A
nombre min. de cycles d'insertion
100
Embase paroi avant, Universel, 8P, connecteur femelle, droit, M12-Std, codage A, ext libre, Face avant, M16x1,5, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,25 mm², Cordon TPE, Remplacement RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1238877