Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 7

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 10.16 mm

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • courant assigné In - 76 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918948658

Réf. Sonepar

00126894865

Réf. Fournisseur

1969904

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles

7

finition des contacts

douille

dimension des contacts

10.16 mm

type de raccordement

circuit imprimé à câble

courant assigné In

76 A

couleur du boîtier/corps

vert

tension assignée (Ue)

1000 V

finition du connecteur

connecteur fixé

matériau du corps isolant

thermoplastique

angle circuit imprimé/contact

0°/180° (horizontal)

type de fixation du circuit imprimé

autre

température d'utilisation

-40...100 °C

type de fixation

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

tension nominale de tenue aux chocs

8 kV

finition du raccordement électrique

raccord à souder

matériau du revêtement de contact

argent

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

diamètre de la broche de raccordement

1.7 mm

longueur de la broche

4 mm

dimension des raccordements

10.16 mm

nombre de rangées de contacts à fiche

1

type de banderolage

sans

Embase, Intensité nominale: 76 A, Tension de référence (III-2): 1000 V, Nbre. pôles: 7, Pas: 10,16 mm, Surface des contacts: argent, Enfichage parallèle au circuit imprimé, élément enfichable tourné à 180° de l'axe d'enfichage.