![Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/74222_1000_int_04.jpg?ts=1704845288276)
Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 12
dimension des contacts - 2.54 mm
courant assigné In - 6 A
couleur du boîtier/corps - noir
tension assignée (Ue) - 160 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626111827
Réf. Sonepar
00126859788
Réf. Fournisseur
1859741
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
12
dimension des contacts
2.54 mm
courant assigné In
6 A
couleur du boîtier/corps
noir
tension assignée (Ue)
160 V
finition du connecteur
connecteur fixé
matériau du corps isolant
autre
angle circuit imprimé/contact
90° (vertical vers le haut)
type de fixation du circuit imprimé
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
matériau du revêtement de contact
or
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
longueur de la broche
2 mm
dimension des raccordements
2.54 mm
Embase, intensité nominale: 6 A, tension assignée (III-2): 160 V, nombre de pôles: 12, pas: 2,54 mm, coloris: noir, surface des contacts: or, montage: Soudage THR