![Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/000915097.jpg?ts=1704845201719)
Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition des contacts - autre
type de raccordement - pont enfichable de circuit imprimé
courant assigné In - 12 A
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918391966
Réf. Sonepar
00126839196
Réf. Fournisseur
2908993
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
4
finition des contacts
autre
type de raccordement
pont enfichable de circuit imprimé
courant assigné In
12 A
couleur du boîtier/corps
noir
tension assignée (Ue)
320 V
type de fixation
souder
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
raccord à souder
matériau du revêtement de contact
autre
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
type de banderolage
autre
finition du connecteur
connecteur fixé
matériau du corps isolant
thermoplastique
angle circuit imprimé/contact
autre
type de fixation du circuit imprimé
autre
Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Montage: Soudage