Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 2.5 mm

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • courant assigné In - 4 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918162078

Réf. Sonepar

00126816207

Réf. Fournisseur

1894804

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles

2

finition des contacts

goupille

dimension des contacts

2.5 mm

type de raccordement

circuit imprimé à câble

courant assigné In

4 A

couleur du boîtier/corps

vert

tension assignée (Ue)

160 V

finition du connecteur

connecteur fixé

matériau du corps isolant

thermoplastique

angle circuit imprimé/contact

0°/180° (horizontal)

type de fixation du circuit imprimé

autre

température d'utilisation

-40...-40 °C

type de fixation

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

tension nominale de tenue aux chocs

2.5 kV

finition du raccordement électrique

raccord à souder

matériau du revêtement de contact

étain

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

diamètre de la broche de raccordement

0.8 mm

longueur de la broche

3.8 mm

dimension des raccordements

2.5 mm

nombre de rangées de contacts à fiche

2

type de banderolage

sans

Embase, Intensité nominale: 4 A, Tension de référence (III-2): 160 V, Nbre. pôles: 2, Pas: 2,5 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage