Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition des contacts - douille
dimension des contacts - 5.08 mm
type de raccordement - circuit imprimé à câble
courant assigné In - 12 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356706681
Réf. Sonepar
00126810434
Réf. Fournisseur
1810353
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
4
finition des contacts
douille
dimension des contacts
5.08 mm
type de raccordement
circuit imprimé à câble
courant assigné In
12 A
couleur du boîtier/corps
vert
tension assignée (Ue)
176 V
finition du connecteur
connecteur fixé
matériau du corps isolant
autre
angle circuit imprimé/contact
autre
type de fixation du circuit imprimé
à bride
type de fixation
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
autre
matériau du revêtement de contact
étain
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
diamètre de la broche de raccordement
1.4 mm
longueur de la broche
3.5 mm
dimension des raccordements
5.08 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
1
type de banderolage
sans
Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Intensité nominale (Ex): 12 A, Tension nominale (Ex): 176 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage