![Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1767517.jpg?ts=1704845097626)
Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 5.08 mm
type de raccordement - circuit imprimé à câble
courant assigné In - 12 A
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918033200
Réf. Sonepar
00126803320
Réf. Fournisseur
1767397
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
4
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
5.08 mm
type de raccordement
circuit imprimé à câble
courant assigné In
12 A
couleur du boîtier/corps
vert
tension assignée (Ue)
320 V
finition du connecteur
connecteur fixé
matériau du corps isolant
thermoplastique
angle circuit imprimé/contact
45°/135° (incliné vers le haut)
type de fixation du circuit imprimé
autre
température d'utilisation
-40...-40 °C
type de fixation
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
raccord à souder
matériau du revêtement de contact
étain
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
diamètre de la broche de raccordement
1 mm
longueur de la broche
3.5 mm
dimension des raccordements
5.08 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
1
type de banderolage
sans
Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage