Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 7.62 mm

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • courant assigné In - 12 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356636797

Réf. Sonepar

00126796678

Réf. Fournisseur

1796678

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles

2

finition des contacts

goupille

dimension des contacts

7.62 mm

type de raccordement

circuit imprimé à câble

courant assigné In

12 A

couleur du boîtier/corps

vert

tension assignée (Ue)

630 V

finition du connecteur

connecteur fixé

matériau du corps isolant

autre

angle circuit imprimé/contact

90° (vertical vers le haut)

type de fixation du circuit imprimé

à bride

température d'utilisation

-60...110 °C

type de fixation

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

finition du raccordement électrique

autre

matériau du revêtement de contact

étain

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

diamètre de la broche de raccordement

1.4 mm

longueur de la broche

3.9 mm

dimension des raccordements

7.62 mm

nombre de rangées de contacts à fiche

1

type de banderolage

sans

Embase, Intensité nominale: 12 A, Intensité nominale (Ex): 12 A, Tension nominale (Ex): 352 V, Nbre. pôles: 2, Pas: 7,62 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage