![Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/4246901.jpg?ts=1704844873209)
Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 10
finition des contacts - autre
dimension des contacts - 3.5 mm
type de raccordement - circuit imprimé à câble
courant assigné In - 8 A
Emballage et conditions
180 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356532433
Réf. Sonepar
00126779239
Réf. Fournisseur
1779239
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
10
finition des contacts
autre
dimension des contacts
3.5 mm
type de raccordement
circuit imprimé à câble
courant assigné In
8 A
couleur du boîtier/corps
noir
tension assignée (Ue)
160 V
finition du connecteur
connecteur fixé
matériau du corps isolant
autre
angle circuit imprimé/contact
90° (vertical vers le haut)
type de fixation du circuit imprimé
autre
température d'utilisation
-40...100 °C
type de fixation
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
finition du raccordement électrique
raccordement THR
matériau du revêtement de contact
étain
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
longueur de la broche
2.6 mm
dimension des raccordements
3.5 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
1
type de banderolage
sans
Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III-2): 160 V, Nbre. pôles: 10, Pas: 3,5 mm, Coloris: noir, Surface des contacts: étain, Montage: Composants en ruban SMD-THT-THR,