Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • courant assigné In - 8 A

Emballage et conditions

  • 220 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356757690

Réf. Sonepar

00126675769

Réf. Fournisseur

1818588

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles

3

finition des contacts

goupille

dimension des contacts

3.5 mm

type de raccordement

circuit imprimé à câble

courant assigné In

8 A

couleur du boîtier/corps

noir

tension assignée (Ue)

160 V

finition du connecteur

connecteur fixé

matériau du corps isolant

autre

angle circuit imprimé/contact

90° (vertical vers le haut)

type de fixation du circuit imprimé

autre

température d'utilisation

-40...100 °C

type de fixation

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

tension nominale de tenue aux chocs

2.5 kV

finition du raccordement électrique

autre

matériau du revêtement de contact

étain

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

diamètre de la broche de raccordement

1.4 mm

longueur de la broche

2 mm

dimension des raccordements

3.5 mm

nombre de rangées de contacts à fiche

2

type de banderolage

bande blister (pour CMS)

Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III-2): 160 V, Nbre. pôles: 3, Pas: 3,5 mm, Coloris: noir, Surface des contacts: étain, Montage: Composants en ruban SMD-THT-THR