Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 11
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 3.81 mm
type de raccordement - circuit imprimé à câble
courant assigné In - 8 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356754637
Réf. Sonepar
00126675463
Réf. Fournisseur
1817893
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
11
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
3.81 mm
type de raccordement
circuit imprimé à câble
courant assigné In
8 A
couleur du boîtier/corps
vert
tension assignée (Ue)
160 V
finition du connecteur
connecteur fixé
matériau du corps isolant
autre
angle circuit imprimé/contact
autre
type de fixation du circuit imprimé
à bride
température d'utilisation
-40...100 °C
type de fixation
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
finition du raccordement électrique
autre
matériau du revêtement de contact
étain
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
diamètre de la broche de raccordement
1.2 mm
longueur de la broche
3.4 mm
dimension des raccordements
3.81 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
1
type de banderolage
sans
Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III-2): 160 V, Nbre. pôles: 11, Pas: 3,81 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage