![Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1996391.jpg?ts=1705027105617)
Phoenix Contact - Embase multipolaire pour circuit imprime
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 10.16 mm
type de raccordement - circuit imprimé à câble
courant assigné In - 76 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356038133
Réf. Sonepar
00126603813
Réf. Fournisseur
1996391
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
9
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
10.16 mm
type de raccordement
circuit imprimé à câble
courant assigné In
76 A
couleur du boîtier/corps
vert
tension assignée (Ue)
1000 V
finition du connecteur
connecteur fixé
matériau du corps isolant
thermoplastique
angle circuit imprimé/contact
autre
type de fixation du circuit imprimé
autre
température d'utilisation
-40...-40 °C
type de fixation
souder
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
8 kV
finition du raccordement électrique
raccord à souder
matériau du revêtement de contact
argent
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
diamètre de la broche de raccordement
1.7 mm
longueur de la broche
4 mm
dimension des raccordements
10.16 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
1
type de banderolage
sans
Embase, Intensité nominale: 76 A, Tension de référence (III-2): 1000 V, Nbre. pôles: 9, Pas: 10,16 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: argent, Montage: Soudage