Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Phoenix Contact - Embase multipolaire en traversee de paroi

Phoenix Contact - Embase multipolaire en traversee de paroi

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 12

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • courant assigné In - 12 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918186104

Réf. Sonepar

00126818610

Réf. Fournisseur

1898936

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles

12

finition des contacts

goupille

dimension des contacts

5.08 mm

type de raccordement

circuit imprimé à câble

courant assigné In

12 A

couleur du boîtier/corps

vert

tension assignée (Ue)

320 V

finition du connecteur

connecteur fixé

matériau du corps isolant

autre

angle circuit imprimé/contact

autre

type de fixation du circuit imprimé

autre

température d'utilisation

-40...100 °C

type de fixation

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

finition du raccordement électrique

autre

matériau du revêtement de contact

étain

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

diamètre de la broche de raccordement

1.4 mm

longueur de la broche

3.2 mm

dimension des raccordements

5.08 mm

nombre de rangées de contacts à fiche

1

type de banderolage

sans

Embase pour traversée de paroi, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Nbre. pôles: 12, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage