Phoenix Contact - Embase multipolaire en traversee de paroi

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 7.62 mm

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • courant assigné In - 41 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356135979

Réf. Sonepar

00126613597

Réf. Fournisseur

1727728

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles

5

finition des contacts

goupille

dimension des contacts

7.62 mm

type de raccordement

circuit imprimé à câble

courant assigné In

41 A

couleur du boîtier/corps

vert

tension assignée (Ue)

630 V

finition du connecteur

connecteur fixé

matériau du corps isolant

autre

angle circuit imprimé/contact

autre

type de fixation du circuit imprimé

à bride

température d'utilisation

-40...100 °C

type de fixation

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

finition du raccordement électrique

autre

matériau du revêtement de contact

étain

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

diamètre de la broche de raccordement

1.3 mm

longueur de la broche

4.9 mm

dimension des raccordements

7.62 mm

nombre de rangées de contacts à fiche

1

type de banderolage

sans

Embase, Intensité nominale: 41 A, Tension de référence (III-2): 630 V, Nbre. pôles: 5, Pas: 7,62 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage