Phoenix Contact - Embase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de verrouillage - raccord à écrou
matériau du boîtier/corps - autre
finition du boîtier - extension de boitier
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - autre
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356192897
Réf. Sonepar
00126001769
Réf. Fournisseur
1592813
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de verrouillage
raccord à écrou
matériau du boîtier/corps
autre
finition du boîtier
extension de boitier
disposition de l'entrée de câble
autre
position de l'étrier
autre
classe de protection (IP), monté
IP67
revêtement du boîtier
autre
température d'utilisation
-20...125 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
avec piquage
Non
avec garniture d’étanchéité
Non
avec presse-étoupe
Non
finition CEM
Non
résistant aux UV
Non
avec volet de protection
Non
Embase, série: RC, droit, Verrouillage à vis, M23, Joint torique radial, 4xM3, blindé, epaisseur de paroi min.: 3 mm, epaisseur de paroi max.: 10,5 mm, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1240284