Phoenix Contact - Elements de contact D-SUB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - autre
nombre de pôles - 9
finition des contacts - mâle
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918817527
Réf. Sonepar
00126881752
Réf. Fournisseur
1688379
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
prise (Plug)
type de connexion
autre
nombre de pôles
9
finition des contacts
mâle
Elément de contact D-SUB , taille Shell 1, avec 9 contacts de signalisation, type de contact mâle, raccordement à vis, droit, pour cadre de montage et capot passe-câble en indice de protection IP67