![Phoenix Contact - element de contact](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_27668_1000_int_04.jpg?ts=1705027069291)
Phoenix Contact - element de contact
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
nombre de pôles - 30
finition des contacts - douille
tension assignée (Ue) - 250 V
courant assigné In - 10 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918164867
Réf. Sonepar
00126816486
Réf. Fournisseur
1884791
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
nombre de pôles
30
finition des contacts
douille
tension assignée (Ue)
250 V
courant assigné In
10 A
matériau de l'insert de contact
autre
avec protection des fils
Non
température ambiante
-40...125 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
matériau du revêtement de contact
argent
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
diamètre du contact à fiche
1.6 mm
insert de contact sans contact
Non
section de raccordement cable rigide
0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...1.5 mm²
avec conducteur de protection
Oui
matériau du contact
autre
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
Élément de contact Série VARIOCON, type: VC2, matériau du boîtier: PA, 3P, section min 0,14 mm², section max 1,5 mm², tension 250, courant 10 A, A sertir, Femelle. L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.