Phoenix Contact - element de contact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
finition des contacts - douille
avec conducteur de protection - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356247047
Réf. Sonepar
00126603821
Réf. Fournisseur
1603778
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
9
finition des contacts
douille
avec conducteur de protection
Non
Élément de contact, M23, nombre de pôles: 6+3, type de contact: Connecteur femelle, Picots de soudage, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1241672