Phoenix Contact - element de contact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 16
finition des contacts - goupille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
avec conducteur de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356277280
Réf. Sonepar
00126600747
Réf. Fournisseur
1600747
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
16
finition des contacts
goupille
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
avec conducteur de protection
Non
Élément de contact, M23, nombre de pôles: 16, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1241246